DKC-COMBITECH - SCZ5280344 C5 Derivazione a Coperchio T salita 300x80 ZS - 5280344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034488
Codice prodotto
SCZ5280344
Cod. produttore
5280344
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


