DKC-COMBITECH - SCZ5280310 C5 Flangia angolare di raccordo h 80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034303
Codice prodotto
SCZ5280310
Cod. produttore
5280310
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.