AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5280220 C5 T discesa Sghemba riduzione 400-150 h 80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280220 C5 T discesa Sghemba riduzione 400-150 h 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 400 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 150 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603033672

Codice prodotto

SCZ5280220

Cod. produttore

5280220

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

400 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

150 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.