AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280190 C5 T discesa Sghemba aumento 100-80 h 80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280190 C5 T discesa Sghemba aumento 100-80 h 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 80 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603033382

Codice prodotto

SCZ5280190

Cod. produttore

5280190

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

80 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

100 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.