DKC-COMBITECH - SCZ5280170 C5 T sghemba salita coperchio 100x80 ZS - 5280170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033238
Codice prodotto
SCZ5280170
Cod. produttore
5280170
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


