AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280134 C5 Curva salita sghemba 90 Sinistra 300x80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280134 C5 Curva salita sghemba 90 Sinistra 300x80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 400 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 400 mm

  • Altezza della parete laterale - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603033009

Codice prodotto

SCZ5280134

Cod. produttore

5280134

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

400 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

400 mm

Altezza della parete laterale:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Curva in salita 90° sghemba sx. Acciaio xincato Sendzimir.