AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5280107 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 600x80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280107 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 600x80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603114555

Codice prodotto

SCZ5280107

Cod. produttore

5280107

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La curva discesa 90? sghemba destra ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.