DKC-COMBITECH - SCZ5280024 C5 Derivazione piana T 300x80 ZS - 5280024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032163
Codice prodotto
SCZ5280024
Cod. produttore
5280024
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


