AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5254035 C5 derivazione piana laterale T 400x50 VG confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5254035 C5 derivazione piana laterale T 400x50 VG confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603029965

Codice prodotto

SCZ5254035

Cod. produttore

5254035

Produttore

DKC

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

400 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.