AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5254001 C5 Curva piana 45° 100x50 VG confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5254001 C5 Curva piana 45° 100x50 VG confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603029712

Codice prodotto

SCZ5254001

Cod. produttore

5254001

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

La curva piana 45? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.