AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253304 C5 Testata chiusura 400x50 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253304 C5 Testata chiusura 400x50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603029682

Codice prodotto

SCZ5253304

Cod. produttore

5253304

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.