AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5253295 C5 Riduzione Sinistra 500-300 h 50 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253295 C5 Riduzione Sinistra 500-300 h 50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603029620

Codice prodotto

SCZ5253295

Cod. produttore

5253295

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione sinistra 500-300.