DKC-COMBITECH - SCZ5253040 C5 Derivazione piana a X 50x50 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603028722
Codice prodotto
SCZ5253040
Cod. produttore
5253040
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri