AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253027 C5 Derivazione piana T 600x50 ZC - 5253027

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253027 C5 Derivazione piana T 600x50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603115125

Codice prodotto

SCZ5253027

Cod. produttore

5253027

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.