AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5251304 C5 Testata chiusura 400x50 VB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5251304 C5 Testata chiusura 400x50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603027404

Codice prodotto

SCZ5251304

Cod. produttore

5251304

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.