AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5251210 C5 Flangia angolare di raccordo h 50 VB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5251210 C5 Flangia angolare di raccordo h 50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603118355

Codice prodotto

SCZ5251210

Cod. produttore

5251210

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.