AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5251146 C5 T discesa sghemba 500x50 VB confezione - 5251146

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5251146 C5 T discesa sghemba 500x50 VB confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603118171

Codice prodotto

SCZ5251146

Cod. produttore

5251146

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio ? presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.