DKC-COMBITECH - SCZ5251030 C5 derivazione piana laterale T 50x50 VB confezione


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603026469
Codice prodotto
SCZ5251030
Cod. produttore
5251030
Produttore
DKC
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
50 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri