DKC-COMBITECH - SCZ5250323 C5 T discesa 200x50 ZS - 5250323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603117020
Codice prodotto
SCZ5250323
Cod. produttore
5250323
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


