AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250234 C5 Derivazione verticale Coperchio 200-100 h 50 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250234 C5 Derivazione verticale Coperchio 200-100 h 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 200 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm

  • Altezza della parete laterale - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025776

Codice prodotto

SCZ5250234

Cod. produttore

5250234

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

200 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

100 mm

Altezza della parete laterale:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Derivazione verticale coperchio, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.