AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5204142 C5 T discesa 200x100 VG confezione - 5204142

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5204142 C5 T discesa 200x100 VG confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603022881

Codice prodotto

SCZ5204142

Cod. produttore

5204142

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione a T in discesa ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.