DKC-COMBITECH - SCZ5204072 C5 Curva discesa 45° 200x100 VG confezione


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di costruzione - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8033603022508
Codice prodotto
SCZ5204072
Cod. produttore
5204072
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Raggio interno di curvatura:
245 mm
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035