AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5204046 C5 Derivazione piana a X 600x100 VG confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5204046 C5 Derivazione piana a X 600x100 VG confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603127135

Codice prodotto

SCZ5204046

Cod. produttore

5204046

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

La derivazione piana a croce ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.