AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5204023 C5 Derivazione piana T 300x100 VG confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5204023 C5 Derivazione piana T 300x100 VG confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603022218

Codice prodotto

SCZ5204023

Cod. produttore

5204023

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.