DKC-COMBITECH - SCZ5203135 C5 Curva salita sghemba 90 Sinistra 500x100 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di costruzione - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8033603114944
Codice prodotto
SCZ5203135
Cod. produttore
5203135
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In salita
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Tipo di curva:
Altri
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri