AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203045 C5 Derivazione piana a X 500x100 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203045 C5 Derivazione piana a X 500x100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603020894

Codice prodotto

SCZ5203045

Cod. produttore

5203045

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione piana a croce ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.