AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203033 C5 derivazione piana laterale T 300x100 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203033 C5 derivazione piana laterale T 300x100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603020818

Codice prodotto

SCZ5203033

Cod. produttore

5203033

Produttore

DKC

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

300 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.