AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5194034 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 200 mt 0,5 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5194034 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 200 mt 0,5 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 530 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603015722

Codice prodotto

SCZ5194034

Cod. produttore

5194034

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

530 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

I coperchi si montano a ?scatto? sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.