AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5193033 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 150 mt 0,5 ZC - 5193033

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5193033 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 150 mt 0,5 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 530 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 1 M

EAN

8033603015333

Codice prodotto

SCZ5193033

Cod. produttore

5193033

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

530 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

I coperchi si montano a ?scatto? sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.