AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5191002 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 100 mt 3 VB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5191002 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 100 mt 3 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603014619

Codice prodotto

SCZ5191002

Cod. produttore

5191002

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3030 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.