AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5190011 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 80 mt 2 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5190011 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 80 mt 2 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 4 M

EAN

8033603014046

Codice prodotto

SCZ5190011

Cod. produttore

5190011

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.