DKC-COMBITECH - SCZ5190007 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 500 mt 3 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8033603014022
Codice prodotto
SCZ5190007
Cod. produttore
5190007
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì