DKC-COMBITECH - SCZ5083001 C5 Elemento Rettilineo forato 100x80 mt 3 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603012745
Codice prodotto
SCZ5083001
Cod. produttore
5083001
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.