AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080005 C5 Elemento Rettilineo forato 400x80 mt 3 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080005 C5 Elemento Rettilineo forato 400x80 mt 3 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603011120

Codice prodotto

SCZ5080005

Cod. produttore

5080005

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Sezione utile:

31500 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.