AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5054081 C5 Separatore altezza 50 mt3 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5054081 C5 Separatore altezza 50 mt3 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603011014

Codice prodotto

SCZ5054081

Cod. produttore

5054081

Produttore

DKC

Altezza del separatore:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo ? presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.