DKC-COMBITECH - SCZ5003502 C5 Elemento Rettilineo forato 100x100 mt3 15/10 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603062672
Codice prodotto
SCZ5003502
Cod. produttore
5003502
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
9800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri