AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4360050 F5 Passerella a Filo 600x50 mt 3 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4360050 F5 Passerella a Filo 600x50 mt 3 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603107311

Codice prodotto

SCZ4360050

Cod. produttore

4360050

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Sezione utile:

295 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l?utilizzo di un? avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacit? di resistenza longitudinale.