AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4020080 F5 Passerella a Filo 200x80 mt 3 EZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4020080 F5 Passerella a Filo 200x80 mt 3 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603007918

Codice prodotto

SCZ4020080

Cod. produttore

4020080

Produttore

DKC

Larghezza:

200 mm

Altezza:

80 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.