DISANO - DIS99802600 Staffa regolabile


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952065626
Codice prodotto
DIS99802600
Cod. produttore
99802600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
In acciaio zincato. Set di 4 pezzi da utilizzarsi nel caso le comfort non vengano installate in appoggio.