DISANO - DIS99802000 Attacco palo mono


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952036817
Codice prodotto
DIS99802000
Cod. produttore
99802000
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
0.716 kg