AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99780300 attacco ad angolo - 99780300

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99780300 attacco ad angolo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Giallo

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952056419

Codice prodotto

DIS99780300

Cod. produttore

99780300

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Giallo

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In acciaio grigio. Permette l'applicazione su parete ad angolo. Attacco ø 60. Per art. Ghisallo.