DISANO - DIS99550600 Braccio orientabile - 99550600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952117844
Codice prodotto
DIS99550600
Cod. produttore
99550600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
In acciaio zincato, verniciato a polvere. Per art. 1130 - 1131.


