AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99463100 sospensione semplice - 99463100

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99463100 sospensione semplice

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nichel

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952147407

Codice prodotto

DIS99463100

Cod. produttore

99463100

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nichel

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Sospensione completa di cavetto in acciaio, con regolazione millimetrica. Prezzo alla bustina contenente 2 pezzi. Solo per versione 295x1195 mm.