DISANO - DIS99403600 Alimentazione - 99403600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione iniziale per binario elettrificato
Numero di conduttori - 5
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8012952149067
Codice prodotto
DIS99403600
Cod. produttore
99403600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione iniziale per binario elettrificato
Numero di conduttori:
5
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2.5 mm²
Alimentazione 5 poli, sempre per l’alimentazione del canale. Conduttori di sezione ammessa 2.5 mm2. Bianco.


