DISANO - DIS99146300 Raccordo testa-palo 60mm - 99146300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Accessorio - no
Larghezza - 120 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952113310
Codice prodotto
DIS99146300
Cod. produttore
99146300
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
120 mm
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
1.64 kg
Riduzione per pali acc. 1420/1421. Permette l’ installazione a testa/palo degli articoli Lucerna in composizioni monolampada.


