AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99138100 Copertura base palo - 99138100

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99138100 Copertura base palo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Accessorio - no

  • Larghezza - 430 mm

  • Pezzo di ricambio - no

  • Profondità - 430 mm

  • Peso - 3.198 kg

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952039214

Codice prodotto

DIS99138100

Cod. produttore

99138100

Produttore

DIS

Accessorio:

no

Larghezza:

430 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

430 mm

Peso:

3.198 kg

In alluminio pressofuso. da utilizzare come coperchio della base del palo 14931308/1508.