DISANO - DIS99132000 Copertura base palo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - no
Larghezza - 430 mm
Pezzo di ricambio - no
Profondità - 430 mm
Peso - 2.69 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo rigato
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952109771
Codice prodotto
DIS99132000
Cod. produttore
99132000
Produttore
DIS
Accessorio:
no
Larghezza:
430 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
430 mm
Peso:
2.69 kg
In alluminio pressofuso. da utilizzare come coperchio della base del palo 14931308/1508.