AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99128800 Raccordo testa-palo 60mm - 99128800

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99128800 Raccordo testa-palo 60mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Accessorio - no

  • Larghezza - 120 mm

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952102208

Codice prodotto

DIS99128800

Cod. produttore

99128800

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Accessorio:

no

Larghezza:

120 mm

Pezzo di ricambio:

no

Peso:

1.64 kg

Riduzione per pali acc. 1420/1421. Permette l’ installazione a testa/palo degli articoli Lucerna in composizioni monolamada.