DISANO - DIS99125500 Attacco palo doppio - 99125500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Accessorio - no
Larghezza - 90 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952050455
Codice prodotto
DIS99125500
Cod. produttore
99125500
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
90 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
147 mm
Peso:
1.751 kg


