DISANO - DIS99125400 Attacco palo doppio - 99125400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Accessorio - no
Larghezza - 90 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952050448
Codice prodotto
DIS99125400
Cod. produttore
99125400
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
90 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
147 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
0.351 kg


